Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка робоча чорна, M (48/50)
Фото - 1 - Толстовка робоча чорна, M (48/50)
Фото - 1 - Толстовка робоча чорна, M (48/50)

Толстовка робоча чорна, M (48/50) (M050063001)

Толстовка робоча чорна, M (48/50) -арт. M050063001
Номер товару M050063001
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цей простий в догляді багатофункціональний світшот - справжній універсал. Надайте йому індивідуальності - наші фахівці з вишивки та друку будуть раді проконсультувати вас. Oeko-Tex® є зареєстрованим товарним знаком науково-дослідного інституту Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Німеччина. LYCRA® - зареєстрована торгова марка INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцарія.
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 70% бавовна, 30% поліестер
Розмір M
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, не піддавати хімчистці, прасувати за середньої температури, сушити у пральній машині

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цей простий в догляді багатофункціональний світшот - справжній універсал. Надайте йому індивідуальності - наші фахівці з вишивки та друку будуть раді проконсультувати вас. Oeko-Tex® є зареєстрованим товарним знаком науково-дослідного інституту Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Німеччина. LYCRA® - зареєстрована торгова марка INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцарія.
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 70% бавовна, 30% поліестер
Розмір M
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, не піддавати хімчистці, прасувати за середньої температури, сушити у пральній машині
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7229.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення