Брюки рабочие NORDIC
Фильтр
Версии товара Брюки рабочие NORDIC
Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 46
Номер товара M403498423
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 46 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50
Номер товара M403498427
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 50 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 52
Номер товара M403498429
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 52 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 54
Номер товара M403498431
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 54 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 56
Номер товара M403498433
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 56 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 58
Номер товара M403498435
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 58 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 60
Номер товара M403498439
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 60 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 62
Номер товара M403498443
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 62 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 64
Номер товара M403498447
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 64 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 66
Номер товара M403498451
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер | 66 |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 46
Номер товара M403497423
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 46 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 48
Номер товара M403497425
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 48 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 50
Номер товара M403497427
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 50 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 58
Номер товара M403497435
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 58 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 60
Номер товара M403497439
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 60 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 62
Номер товара M403497443
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 62 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 64
Номер товара M403497447
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 64 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 48
Номер товара M403498425
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 48 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 52
Номер товара M403497429
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 52 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Цвет наколенника | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 54
Номер товара M403497431
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 54 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 56
Номер товара M403497433
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 56 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 66
Номер товара M403497451
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер | 66 |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Брюки рабочие NORDIC |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 17 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3720 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3720 грн |