Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 50
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 50
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 50 (M403497427)
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 50, MODYF-арт. M403497427
Номер товара M403497427
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
3720 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эластические рабочие штаны NORDIC
Отличная посадка, высокое содержание хлопка, что обеспечивает воздухопроницаемость, мягкость и комфорт.
Высоко воздухопроницаемый, мягкий и комфортный хлопок
Эластичная ткань, 97% хлопок, 3% спандекс – 260 г/м²
Усиление: 100% нейлон – 210 г/м²
Карманы для наколенников изготовлены из эластичного материала Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Отличная посадка, высокое содержание хлопка, что обеспечивает воздухопроницаемость, мягкость и комфорт.
Высоко воздухопроницаемый, мягкий и комфортный хлопок
- Воздухопроницаемый и комфортный эластичный материал с высоким содержанием хлопка, прикрытая кнопка на штанах
- Боковые карманы, карман для карточек, карман на бедре с отделениями для телефона и ID-карты, карман для линейки, застежка на кнопке
- Усиление на коленях
- Эластичный и нескользящий пояс
- Светоотражающие элементы
- Усиленные карманы с эластичным материалом для наколенников 20 или 25 см
- Отоворот 5 см для удлинения штанины
Эластичная ткань, 97% хлопок, 3% спандекс – 260 г/м²
Усиление: 100% нейлон – 210 г/м²
Карманы для наколенников изготовлены из эластичного материала Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 50 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Инструкции по уходу
- Гладить при низкой температуре
- Не сушить в сушильной машине
- Не отбеливать
- Не чистить химически
- Стирать при температуре 40 °C
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Эластические рабочие штаны NORDIC
Отличная посадка, высокое содержание хлопка, что обеспечивает воздухопроницаемость, мягкость и комфорт.
Высоко воздухопроницаемый, мягкий и комфортный хлопок
Эластичная ткань, 97% хлопок, 3% спандекс – 260 г/м²
Усиление: 100% нейлон – 210 г/м²
Карманы для наколенников изготовлены из эластичного материала Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Отличная посадка, высокое содержание хлопка, что обеспечивает воздухопроницаемость, мягкость и комфорт.
Высоко воздухопроницаемый, мягкий и комфортный хлопок
- Воздухопроницаемый и комфортный эластичный материал с высоким содержанием хлопка, прикрытая кнопка на штанах
- Боковые карманы, карман для карточек, карман на бедре с отделениями для телефона и ID-карты, карман для линейки, застежка на кнопке
- Усиление на коленях
- Эластичный и нескользящий пояс
- Светоотражающие элементы
- Усиленные карманы с эластичным материалом для наколенников 20 или 25 см
- Отоворот 5 см для удлинения штанины
Эластичная ткань, 97% хлопок, 3% спандекс – 260 г/м²
Усиление: 100% нейлон – 210 г/м²
Карманы для наколенников изготовлены из эластичного материала Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 50 |
| Материал | 97% хлопок, 3% эластан |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет наколенника | Черный |
| Цвет | Черный |
| Вид изделия | Брюки |
| Материал наколенника | 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс |
| Инструкция по уходу | Не сушить в сушильной машине |
Применение
Инструкции по уходу
- Гладить при низкой температуре
- Не сушить в сушильной машине
- Не отбеливать
- Не чистить химически
- Стирать при температуре 40 °C
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Брюки рабочие NORDIC, черные, размер 46
Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 46
Нет отзывов про этот товар