Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50
Фото - 1 - Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50
Фото - 2 - Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50
Фото - 3 - Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50
Фото - 1 - Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50
Фото - 2 - Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50
Фото - 3 - Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50

Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50 (M403498427)

Брюки рабочие NORDIC, синие, размер 50, MODYF-арт. M403498427
Номер товара M403498427
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
3720 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эластические рабочие штаны NORDIC
Отличная посадка, высокое содержание хлопка, что обеспечивает воздухопроницаемость, мягкость и комфорт.

Высоко воздухопроницаемый, мягкий и комфортный хлопок
  • Воздухопроницаемый и комфортный эластичный материал с высоким содержанием хлопка, прикрытая кнопка на штанах
  • Боковые карманы, карман для карточек, карман на бедре с отделениями для телефона и ID-карты, карман для линейки, застежка на кнопке
  • Усиление на коленях
  • Эластичный и нескользящий пояс
  • Светоотражающие элементы
  • Усиленные карманы с эластичным материалом для наколенников 20 или 25 см
  • Отоворот 5 см для удлинения штанины

Эластичная ткань, 97% хлопок, 3% спандекс – 260 г/м²
Усиление: 100% нейлон – 210 г/м²
Карманы для наколенников изготовлены из эластичного материала Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 280 г
Можно мыть при 40°C
Размер 50
Материал 97% хлопок, 3% эластан
Назначение Рабочая
Цвет Темно-синий
Цвет наколенника Черный
Вид изделия Брюки
Материал наколенника 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс
Инструкция по уходу Не сушить в сушильной машине
Инструкции по уходу
  • Гладить при низкой температуре
  • Не сушить в сушильной машине
  • Не отбеливать
  • Не чистить химически
  • Стирать при температуре 40 °C

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эластические рабочие штаны NORDIC
Отличная посадка, высокое содержание хлопка, что обеспечивает воздухопроницаемость, мягкость и комфорт.

Высоко воздухопроницаемый, мягкий и комфортный хлопок
  • Воздухопроницаемый и комфортный эластичный материал с высоким содержанием хлопка, прикрытая кнопка на штанах
  • Боковые карманы, карман для карточек, карман на бедре с отделениями для телефона и ID-карты, карман для линейки, застежка на кнопке
  • Усиление на коленях
  • Эластичный и нескользящий пояс
  • Светоотражающие элементы
  • Усиленные карманы с эластичным материалом для наколенников 20 или 25 см
  • Отоворот 5 см для удлинения штанины

Эластичная ткань, 97% хлопок, 3% спандекс – 260 г/м²
Усиление: 100% нейлон – 210 г/м²
Карманы для наколенников изготовлены из эластичного материала Performance 4-way – 287 г/м²
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 280 г
Можно мыть при 40°C
Размер 50
Материал 97% хлопок, 3% эластан
Назначение Рабочая
Цвет Темно-синий
Цвет наколенника Черный
Вид изделия Брюки
Материал наколенника 52% нейлон, 40% полиэстер, 8% спандекс
Инструкция по уходу Не сушить в сушильной машине
Применение arrow_down
Инструкции по уходу
  • Гладить при низкой температуре
  • Не сушить в сушильной машине
  • Не отбеливать
  • Не чистить химически
  • Стирать при температуре 40 °C
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2854 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4552.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2520 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
12372.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ