Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 1 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 2 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 3 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 4 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 5 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 6 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 7 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 1 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 2 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 3 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 4 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 5 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 6 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44
Фото - 7 - Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44

Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44 (M403494421)

Брюки зимние WUERTH-75-YEARS-EDITION, антрацит/красные, размер 44, MODYF-арт. M403494421
Номер товара M403494421
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современные брюки изготовлены из эластичного материала. Обеспечивают удобство и максимальный комфорт.
Подложка:100% полиэстер
  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин.
  • 7 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эластичный пояс
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Тройные швы
  • Зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Материал подложки 100% полиэфирная сетка
Вес единицы поверхности ткани на м² 214 г
Можно мыть при 40°C
Размер 44
Материал 52% полиамида, 40% полиэстера, 8% эластана
Цвет Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Возможность нанесения логотипа Да
Назначение Утепленная
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современные брюки изготовлены из эластичного материала. Обеспечивают удобство и максимальный комфорт.
Подложка:100% полиэстер
  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин.
  • 7 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эластичный пояс
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Тройные швы
  • Зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Материал подложки 100% полиэфирная сетка
Вес единицы поверхности ткани на м² 214 г
Можно мыть при 40°C
Размер 44
Материал 52% полиамида, 40% полиэстера, 8% эластана
Цвет Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Возможность нанесения логотипа Да
Назначение Утепленная
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4552.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2520 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
12372.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3720 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ