Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Размер FR/ES/PT/BE
Размер одежды UK
Цена
Спрятать arrow
Цена

Брюки рабочие Stretch X

Брюки рабочие Stretch X

Брюки рабочие Stretch X

Брюки рабочие Stretch X

Доступно в виде 24 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Брюки рабочие Stretch X

Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M403313447
В наличии
Темно-синий
64
- +
1 шт
3540 грн
5c90e713-9ad2-11f0-96b7-00155d711307
M403312465
В наличии
Антрацит
106
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 106
M403312463
В наличии
Антрацит
102
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 109
M403312467
В наличии
Антрацит
110
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 110
M403312469
В наличии
Антрацит
114
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 114
M403312471
В наличии
Антрацит
118
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 118
M403312401
В наличии
Антрацит
24
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 24
M403312405
В наличии
Антрацит
26
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 26
M403312409
В наличии
Антрацит
28
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 28
M403312411
В наличии
Антрацит
29
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 29
M403312413
В наличии
Антрацит
30
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 30
M403312419
В наличии
Антрацит
42
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 42
M403312421
В наличии
Антрацит
44
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 44
M403312427
В наличии
Антрацит
50
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 50
M403312429
В наличии
Антрацит
52
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 52
M403312431
В наличии
Антрацит
54
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54
M403312435
В наличии
Антрацит
58
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 58
M403312439
В наличии
Антрацит
60
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60
M403312443
В наличии
Антрацит
62
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 62
M403312457
В наличии
Антрацит
90
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 90
M403312459
В наличии
Антрацит
94
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 94
M403312461
В наличии
Антрацит
98
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 98
M403314423
В наличии
Бежевый
46
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, бежевые, размер 46
M403314425
В наличии
Бежевый
48
- +
1 шт
3540 грн
Брюки рабочие STRETCH X, бежевые, размер 48

Топ товаров, что покупаются

3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Брюки рабочие Stretch X
⭐ Количество товаров в наличии 102
⭐ Самый дешевый товар 3120 грн
⭐ Самый дорогой товар 3540 грн

Робочі штани "Штани Stretch X" від Wurth: Вірний вибір для комфорту та функціональності!

Тип: Штани робочі з унікальними характеристиками: Ці штани відрізняються своєю високою якістю та дизайном, покликаним забезпечити комфорт та зручність у робочому середовищі.

Технічні характеристики:

  • Вага одиниці поверхні тканини на м²: 260 г. Це підкреслює міцність та надійність матеріалів, ідеальних для довгострокового використання у вимогливих умовах.

Простий догляд та довговічність:

  • Інструкція з догляду гарантує збереження та тривалий термін служби штанів: не відбілювати, нормальне сушіння в барабані, що обертається, гладити при низькій температурі, не піддавати хімічному чищенню.
  • Штани можна прати при 60°C, що дозволяє підтримувати високі стандарти гігієнічності.

Еластичність для свободи рухів:

  • Ці штани створені з урахуванням свободи рухів. Еластичний матеріал забезпечує комфорт у будь-якій робочій позі, не стискаючи руху.

Стійкість та надійність:

  • Робоче середовище потребує стійких матеріалів. Штани "Штани Stretch X" мають високий ступінь стійкості до зносу та механічних впливів.

Практичні деталі:

  • Продуманий дизайн включає зручні кишені для зберігання інструментів і дрібниць, що робить роботу більш ефективною.

Робочі штани "Штани Stretch X" від Wurth являють собою гармонійне поєднання комфорту, зручності, стійкості та сучасного дизайну. Вони стануть надійним партнером у вашій робочій повсякденності, забезпечуючи неперевершене співвідношення якості та функціональності.

Переваги купівлі робочих штанів "Штани Stretch X" від Wurth є ключовими аргументами на користь цього продукту:

1. Якість та надійність: Бренд Wurth відомий своїм високим стандартом якості, і штани "Штани Stretch X" не виняток. Матеріали та конструкція, що використовуються, гарантують довговічність і надійність навіть у найінтенсивніших умовах.

2. Еластичність для свободи рухів: Унікальна еластичність матеріалу дозволяє вільно рухатися та працювати в будь-яких позах, не обмежуючи ваші рухи. Це особливо важливо для професіоналів, робота яких потребує активних рухів.

3. Продуманий дизайн: Штани обладнані зручними та практичними кишенями різних розмірів для зберігання інструментів та приладдя. Це сприяє організації робочого процесу та підвищує ефективність.

4. Стійкість до зносу: Завдяки якісним матеріалам і ретельно продуманій конструкції, штани "Штани Stretch X" володіють високим ступенем стійкості до зносу та механічних впливів. Вони збережуть свій зовнішній вигляд навіть після багаторазового прання та активного використання.

5. Легкий догляд: Інструкція догляду робить процес догляду за брюками максимально зручним. Ви можете бути впевнені, що штани будуть зберігати свої характеристики та зовнішній вигляд довгий час.

6. Універсальність: Ці штани підходять для широкого спектру професій та сфер діяльності. Вони є універсальним рішенням для всіх, хто цінує комфорт та функціональність у своєму робочому одязі.

7. Сучасний дизайн: Стильний зовнішній вигляд штанів робить їх придатними для використання не тільки на робочому місці, а й за його межами.

Придбавши робочі штани "Штани Stretch X" від Wurth, ви отримуєте продукт, який поєднує в собі передові технології, високу якість та зручність використання. Це перевага, яка підвищить ваше задоволення від робочого одягу та забезпечить ефективність на вашому робочому місці.