Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 26
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 26
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 26 (M403312405)
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 26, MODYF -арт. M403312405
Номер товара M403312405
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
3540 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эти современные брюки изготовлены из эластичного материала. Они обеспечивают удобство и максимальный комфорт
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
- 7 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки, эластичный пояс
- Специальные карманы для вставок-наколенников
- Тройные швы, зажим для бейджей
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
| Стандарт EN | 14404 |
| Размер | 26 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48C |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
| Размер одежды UK | 38S |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Эти современные брюки изготовлены из эластичного материала. Они обеспечивают удобство и максимальный комфорт
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
- 7 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки, эластичный пояс
- Специальные карманы для вставок-наколенников
- Тройные швы, зажим для бейджей
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Размер | 26 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Антрацит |
| Назначение | Рабочая |
| Вид изделия | Брюки |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48C |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
| Размер одежды UK | 38S |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Брюки рабочие STRETCH X, серые, размер 62
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 42
Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 44
Нет отзывов про этот товар