Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 1 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 2 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 3 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 4 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 5 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 6 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 1 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 2 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 3 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 4 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 5 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46
Фото - 6 - Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46

Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46 (M403373423)

Брюки рабочие STRETCH X, красные, размер 46, MODYF-арт. M403373423
Номер товара M403373423
Нет в наличии
Цена:
3540 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Эти современные брюки изготовлены из эластичного материала. Они обеспечивают удобство и максимальный комфорт

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
  • 7 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эластичный пояс
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Тройные швы, зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Размер FR/ES/PT/BE 40
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 46
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Стандарты EN 14404
Назначение Рабочая
Цвет Красный
Вид изделия Брюки
Размер одежды UK 32
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Эти современные брюки изготовлены из эластичного материала. Они обеспечивают удобство и максимальный комфорт

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
  • 7 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эластичный пояс
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Тройные швы, зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Размер FR/ES/PT/BE 40
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 46
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Стандарты EN 14404
Назначение Рабочая
Цвет Красный
Вид изделия Брюки
Размер одежды UK 32
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
1020 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить