Куртка STRETCH X, пилот, красная, размер 5XL
Куртка STRETCH X, пилот, красная, размер 5XL
Куртка STRETCH X, пилот, красная, размер 5XL (M411254007)
Куртка STRETCH X, пилот, красная, размер 5XL, MODYF -арт. M411254007
Номер товара M411254007
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Водостойкая, эластичная куртка из 100% переработанного материала Thermore®. Ткань E-care обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения.
Водоотталкивающая (5000 мм водяного столба) и дышащая ткань
3 внешних кармана на молнии, 2 кармана для ручек, 3 внутренних кармана, 2 с клапаном
Светоотражающие вставки, эластичные манжеты и низ, скрытая застежка-молния
EN 343 Класс 3/1, проклеенные швы, водонепроницаемые (кроме белого цвета)
STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Thermore® является зарегистрированной торговой маркой компании FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес покрытия материала на м² | 120 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Стандарты | EN 343 |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Красный |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Материал | 97% полиэстер, 3% эластан |
Информация о продукте
Описание
Водостойкая, эластичная куртка из 100% переработанного материала Thermore®. Ткань E-care обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения.
Водоотталкивающая (5000 мм водяного столба) и дышащая ткань
3 внешних кармана на молнии, 2 кармана для ручек, 3 внутренних кармана, 2 с клапаном
Светоотражающие вставки, эластичные манжеты и низ, скрытая застежка-молния
EN 343 Класс 3/1, проклеенные швы, водонепроницаемые (кроме белого цвета)
STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Thermore® является зарегистрированной торговой маркой компании FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
Характеристики
| Материал подложки | 100% полиэстер |
| Вес покрытия материала на м² | 120 г |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 210 г |
| Стандарт EN | 343 |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Стандарты | EN 343 |
| Назначение | Влагостойкая |
| Вид изделия | Куртка |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Красный |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Материал | 97% полиэстер, 3% эластан |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Куртка STRETCH X, пилот, белая, размер S
Куртка STRETCH X, пилот, красная, размер M
Куртка STRETCH X, пилот, зеленая, размер L
Куртка STRETCH X, пилот, зеленая, размер XXL
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер XL
Куртка STRETCH X, пилот, серая, размер M
Нет отзывов про этот товар