Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Материал
Цена
Спрятать arrow
Цена

Куртка пилот Stretch X

Куртка пилот Stretch X

Куртка пилот Stretch X

Куртка пилот Stretch X

Доступно в виде 24 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Куртка пилот Stretch X

Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M411256001
В наличии
Бежевый
M
- +
1 шт
3000 грн 1650 грн
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер M
M411256003
В наличии
Бежевый
XL
- +
1 шт
3000 грн
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер XL
M411209006
В наличии
Белый
4XL
- +
1 шт
3000 грн 1650 грн
Куртка STRETCH X, пилот, белая, размер 4XL
M411209000
В наличии
Белый
S
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, белая, размер S
M411209003
В наличии
Белый
XL
- +
1 шт
3000 грн 894 грн
Куртка STRETCH X, пилот, белая, размер XL
M411209010
В наличии
Белый
XS
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, белая, размер XS
M411255002
В наличии
Зеленый
L
- +
1 шт
3000 грн
Куртка STRETCH X, пилот, зеленая, размер L
M411255010
В наличии
Зеленый
XS
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, зеленая, размер XS
M411255004
В наличии
Зеленый
XXL
- +
1 шт
3000 грн 1800 грн
Куртка STRETCH X, пилот, зеленая, размер XXL
M411257006
В наличии
Серый
4XL
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, серая, размер 4XL
M411257007
В наличии
Серый
5XL
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, серая, размер 5XL
M411257001
В наличии
Серый
M
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, серая, размер M
M411257003
В наличии
Серый
XL
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, серая, размер XL
M411257010
В наличии
Серый
XS
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, серая, размер XS
M411257004
В наличии
Серый
XXL
- +
1 шт
3000 грн
Куртка STRETCH X, пилот, серая, размер XXL
M411254001
В наличии
Красный
M
- +
1 шт
3000 грн 1950 грн
Куртка STRETCH X, пилот, красная, размер M
M411256005
Нет в наличии
Бежевый
3XL
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 3XL
M411256006
Нет в наличии
Бежевый
4XL
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 4XL
M411256007
Нет в наличии
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 5XL
M411256008
Нет в наличии
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 6XL
M411256002
Нет в наличии
Бежевый
L
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер L
M411256000
Нет в наличии
Бежевый
S
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер S
M411256010
Нет в наличии
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер XS
M411256004
Нет в наличии
Бежевый
XXL
Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер XXL

Топ товаров, что покупаются

Знижка -70.2 %
3000 грн/шт
894 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -40 %
3000 грн/шт
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -45 %
3000 грн/шт
1650 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Куртка пилот Stretch X
⭐ Количество товаров в наличии 16
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 3000 грн

💬 Думка експерта

Куртка STRETCH X Pilot — водостійкий захист з перероблених матеріалів

Якщо шукаєте куртку, яка не промокає, не продувається і при цьому виглядає нормально, то STRETCH X Pilot заслуговує на увагу. Це не просто якась накидка, а справжня робоча куртка з продуманими деталями і серйозними характеристиками. Виробник — бренд MODYF, який робить якісний робочий одяг вже багато років.

З чого зшито і що всередині

Зовнішній матеріал — це 97% поліестеру і 3% еластану. Еластан дає еластичність, тому куртка не сковує рухів, а полiestер забезпечує міцність і стійкість до зносу. Вага тканини — 210 грамів на квадратний метр, покриття важить 120 грамів. Це не важка куртка, але й не тоненька — оптимально для захисту від дощу і вітру.

Наповнювач — 100% перероблений поліестер від Thermore. Це важливий момент, бо багато виробників використовують звичайний синтепон, а тут йдеться про перероблені матеріали. Тобто куртка ще й екологічна, що зараз актуально. Thermore — зареєстрована торговельна марка італійської компанії, яка спеціалізується на утеплювачах.

Захист від води і погоди

Водовідштовхувальна здатність — 5000 мм водяного стовпа. Це серйозний показник, який означає, що куртка витримає сильний дощ і не промокне. Проклеєні шви додатково захищають від проникнення води. Тканина при цьому дихає, тому всередині не буде парникового ефекту — волога від тіла виводиться назовні.

Стандарт EN 343 Клас 3/1 — це європейська сертифікація на захист від дощу і вологи. Тобто куртка офіційно протестована і відповідає вимогам для роботи в мокрих умовах. Єдиний момент — білий колір не водонепроникний, але сірий, який пропонується, повністю відповідає заявленим характеристикам.

Захист від електромагнітного випромінювання

Цікава фішка — тканина E-care, яка захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання. Для тих, хто працює біля обладнання, електроприладів або просто багато часу проводить у середовищі з підвищеним ЕМВ, це може бути реально корисним. Технологія підтверджена сертифікатами, не порожні слова.

Кишені і функціональність

Куртка має чимало кишень для зберігання дрібниць. Три зовнішні кишені на блискавці, дві кишені для ручок або олівців, три внутрішні кишені, додатково дві з клапаном. Є де носити все, що потрібно під рукою — від телефону до інструментів. Світловідбивні вставки роблять працівника помітним у темряві. Еластичні манжети і низ куртки не дають холодному повітрю проникнути всередину. Застібка-блискавка прихована, тому вітер не продуває через щілини.

Розміри
S - 5XL
Кольори
Сірий, Бежевий, Білий, Зелений, Червоний
Водостійкість
5000 мм
Сертифікат
EN 343

Сертифікати і стандарти

Окрім EN 343, є сертифікат STANDARD 100 від OEKO-TEX, який підтверджує, що матеріали безпечні і не містять шкідливих речовин. Це важливо для одягу, який носиш цілий день.

Прання при 40 °C — можна прати в машинці без проблем. Не відбілювати, не сушити в сушильному барабані, прасувати при низькій температурі, не піддавати хімічній чистці. Стандартні правила для мембранних і водостійких тканин.

Головні переваги:

  • ✓ Водостійкість 5000 мм водяного стовпа
  • ✓ Проклеєні шви для захисту від води
  • ✓ Перероблений наповнювач Thermore
  • ✓ Захист від ЕМВ (E-care 99%)
  • ✓ Більше 10 кишень для інструментів
  • ✓ Світловідбивні елементи для безпеки

Підсумок

Куртка STRETCH X Pilot — це водостійка робоча куртка з продуманим кроєм, купою кишень і серйозним захистом від негоди. Еластичність дозволяє вільно рухатися, перероблені матеріали — плюс для екології, а E-care додає захисту від випромінювання. Для будівельників, автомеханіків, працівників складів і всіх, хто працює на вулиці в будь-яку погоду, це гідний варіант.

Будівельники Автомеханіки Працівники складів Комунальні служби Робота на вулиці