Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 4XL
Фото - 1 - Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 4XL
Фото - 2 - Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 4XL
Фото - 1 - Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 4XL
Фото - 2 - Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 4XL

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 4XL (M411256006)

Куртка STRETCH X, пилот, бежевая, размер 4XL, MODYF -арт. M411256006
Номер товара M411256006
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Водостойкая, эластичная куртка из 100% переработанного материала Thermore®. Ткань E-care обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения.
  • Водоотталкивающая (5000 мм водяного столба) и дышащая ткань
  • 3 внешних кармана на молнии, 2 кармана для ручек, 3 внутренних кармана, 2 с клапаном
  • Светоотражающие вставки, эластичные манжеты и низ, скрытая застежка-молния
  • EN 343 Класс 3/1, проклеенные швы, водонепроницаемые (кроме белого цвета)
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Thermore® является зарегистрированной торговой маркой компании FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
    Материал подложки 100% полиэстер
    Вес покрытия материала на м² 120 г
    Вес единицы поверхности ткани на м² 210 г
    Стандарт EN 343
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Стандарты EN 343
    Цвет Бежевый
    Назначение Влагостойкая
    Вид изделия Куртка
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Возможность нанесения логотипа Нет
    Набивка 100% переработанный полиэстер
    Материал 97% полиэстер, 3% эластан

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Водостойкая, эластичная куртка из 100% переработанного материала Thermore®. Ткань E-care обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения.
  • Водоотталкивающая (5000 мм водяного столба) и дышащая ткань
  • 3 внешних кармана на молнии, 2 кармана для ручек, 3 внутренних кармана, 2 с клапаном
  • Светоотражающие вставки, эластичные манжеты и низ, скрытая застежка-молния
  • EN 343 Класс 3/1, проклеенные швы, водонепроницаемые (кроме белого цвета)
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Thermore® является зарегистрированной торговой маркой компании FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT
    Характеристики arrow_down
    Материал подложки 100% полиэстер
    Вес покрытия материала на м² 120 г
    Вес единицы поверхности ткани на м² 210 г
    Стандарт EN 343
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Стандарты EN 343
    Цвет Бежевый
    Назначение Влагостойкая
    Вид изделия Куртка
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Возможность нанесения логотипа Нет
    Набивка 100% переработанный полиэстер
    Материал 97% полиэстер, 3% эластан
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    4320 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    972 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -15 %
    1128 грн/шт
    958.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1104 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    972 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3360 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ