Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41
Фото - 1 - Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41
Скидка -15 %
Фото - 2 - Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41
Скидка -15 %
Фото - 3 - Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41
Скидка -15 %
Фото - 4 - Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41
Скидка -15 %
Фото - 1 - Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41
Фото - 2 - Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41
Фото - 3 - Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41
Фото - 4 - Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41

Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 (5358700641)

Ботинки рабочие Workshop[R], О2, низкие, черные, пара, р.41 -арт. 5358700641
Номер товара 5358700641
В наличии
Цена:
1128 грн/шт
-15 %
958.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты O2. Отличная защита ваших ног во время работы.
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления.
    Устойчивая к воздействию углеводородов, наделенная маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Тип ботинка: низкий Внутренний материал: текстурированная ткань Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки Подошва: пенополиуретан
Размер 41
Категория защиты O2
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты O2. Отличная защита ваших ног во время работы.
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления.
    Устойчивая к воздействию углеводородов, наделенная маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Тип ботинка: низкий Внутренний материал: текстурированная ткань Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки Подошва: пенополиуретан
Характеристики arrow_down
Размер 41
Категория защиты O2
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
1104 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3360 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ