Топ товаров, что покупаются
Отзывы
| ⭐ Категория товаров | Обувь профессиональная |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 169 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 432 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 8221.92 грн |
Популярні категорії
Немає категорій.
Обувь профессиональная от Wurth
Обувь профессиональная от Wurth - это широкий ассортимент рабочей обуви, которая предназначена для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.
Способ применения
Обувь профессиональная от Wurth предназначена для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Она обеспечивает надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и проникновения воды.
Основные характеристики
Обувь профессиональная от Wurth изготавливается из качественных материалов и имеет надежное исполнение. Она соответствует требованиям международных стандартов безопасности.
Основные характеристики обуви профессиональной от Wurth:
- Стандарт защиты. Обувь от Wurth соответствует стандартам защиты EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347.
- Материал верха. Верх обуви может изготавливаться из натуральной кожи, искусственной кожи или текстиля.
- Материал подкладки. Подкладка обуви изготавливается из текстиля или кожи.
- Подошва. Подошва обуви изготавливается из резины, полиуретана или композитных материалов.
- Защитные элементы. Обувь может оснащаться защитными элементами, такими как стальные подносок, защита от перфорации, защита от попадания воды и др.
Особенности
Обувь профессиональная от Wurth имеет ряд особенностей, которые делают ее удобной и комфортной для использования:
- Удобный дизайн. Обувь имеет эргономичный дизайн, который обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
- Система вентиляции. Обувь оснащена системой вентиляции, которая обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
- Противоскользящая подошва. Подошва обуви имеет противоскользящее покрытие, которое обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями, даже мокрыми и масляными.
Особенности использования
Обувь профессиональная от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:
- В помещениях и на открытом воздухе
- При работе с острыми предметами
- При работе с электрооборудованием
- При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
- При работе в условиях повышенной влажности
Зачем нужен этот товар
Обувь профессиональная от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Она обеспечивает надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и проникновения воды.
Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю
При выборе обуви профессиональной от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- Тип работ, для которых будет использоваться обувь. Для разных видов работ необходимы ботинки с разными защитными свойствами. Например, для работ с острыми предметами необходимы ботинки с металлическим подноском.
- Размер. Обувь должна плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
- Стандарт защиты. Обувь должна соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.