Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Сабо Workshop[R], O2

Сабо Workshop[R], O2

Сабо Workshop[R], O2

Сабо Workshop[R], O2

Доступно в виде 11 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Сабо Workshop[R], O2

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5358709636
В наличии
36
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.36
5358709637
В наличии
37
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.37
5358709638
В наличии
38
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.38
5358709639
В наличии
39
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.39
5358709640
В наличии
40
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.40
5358709641
В наличии
41
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.41
5358709642
В наличии
42
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.42
5358709643
В наличии
43
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.43
5358709644
В наличии
44
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.44
5358709645
В наличии
45
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.45
5358709646
В наличии
46
- +
1 шт
1320 грн
Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.46

Топ товаров, что покупаются

1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Сабо Workshop[R], O2
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 1320 грн
⭐ Самый дорогой товар 1320 грн

Сабо Workshop[R], O2 от Wurth

Сабо Workshop[R], O2 от Wurth - это удобная и безопасная обувь для работы в различных условиях. Они изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивают хорошую защиту ног и комфорт при носке.

Основные характеристики:

  • Верх из натуральной кожи, устойчивый к истиранию и воздействию агрессивных сред.
  • Подошва из полиуретана с противоскользящим эффектом.
  • Стелька из EVA с антибактериальной пропиткой.
  • Подъемная петля на пятке для удобства надевания.

Особенности:

  • Сабо имеют сертификат SRC, что подтверждает их устойчивость к скольжению на мокрых и масляных поверхностях.
  • Подошва спроектирована таким образом, чтобы обеспечить хорошую амортизацию и поддержку стопы.
  • Стелька с антибактериальной пропиткой предотвращает образование неприятного запаха.

Способ применения:

Сабо Workshop[R], O2 от Wurth предназначены для работы в различных условиях, в том числе в промышленности, строительстве, на производстве и в сельском хозяйстве. Они обеспечивают хорошую защиту ног от механических повреждений, воздействия агрессивных сред и скольжения.

Особенности использования:

Сабо легко надеваются и снимаются благодаря подъемной петле на пятке. Они достаточно легкие и удобные, что позволяет носить их в течение всего рабочего дня.

Зачем нужен этот товар:

Сабо Workshop[R], O2 от Wurth - это необходимая обувь для всех, кто работает в условиях, где существует риск для ног. Они обеспечивают безопасность и комфорт, что позволяет сосредоточиться на работе.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе сабо Workshop[R], O2 от Wurth следует обратить внимание на размер и полноту. Обувь должна плотно сидеть на ноге, но не сдавливать ее. Также важно выбрать подходящий цвет. Сабо белого цвета подходят для работы в помещениях, а сабо черного цвета - для работы на улице.

Сабо Workshop[R], O2 от Wurth - это качественная и безопасная обувь для работы. Они обеспечивают хороший комфорт и защиту ног, что позволяет работать в течение всего рабочего дня.