Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.42
Фото - 1 - Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.42
Фото - 1 - Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.42

Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.42 (5358709642)

Сабо Workshop[R], O2 SRC, белая, пара, р.42 -арт. 5358709642
Номер товара 5358709642
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
1320 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Идеальный комфорт ваших ног во время работы

  • Внешний материал: микроволокно
  • Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Стандартная стелька EVA
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Размер 42
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Цвет Белый
Вид изделия Сандалии
Основной материал Текстиль
Євгеній 14.08.2026

Ризикнув, купив... Не знаю хто дизайнер і технолог-розробник цього взуття але їм велика подяка. З моєю нестандартною формою стопи (великий підйом, широка ласта, 42-42,5-43) 42 сіли наче народився в них👍🏻. Дякую. Відношу з місяць почну рекомендувати!

Євгеній 28.08.2026

Дуже зручне взуття. 👍 Рекомендую. Єдине що хотілося НЕ білі а й інших кольорів

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down

Идеальный комфорт ваших ног во время работы

  • Внешний материал: микроволокно
  • Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами
  • Стандартная стелька EVA
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Размер 42
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Цвет Белый
Вид изделия Сандалии
Основной материал Текстиль
Отзывов (2) arrow_down
Євгеній 14.08.2026

Ризикнув, купив... Не знаю хто дизайнер і технолог-розробник цього взуття але їм велика подяка. З моєю нестандартною формою стопи (великий підйом, широка ласта, 42-42,5-43) 42 сіли наче народився в них👍🏻. Дякую. Відношу з місяць почну рекомендувати!

Євгеній 28.08.2026

Дуже зручне взуття. 👍 Рекомендую. Єдине що хотілося НЕ білі а й інших кольорів

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
4511.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4511.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4913.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2280 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить