Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка рабочая черная, XL (56/58)
Фото - 1 - Толстовка рабочая черная, XL (56/58)
Фото - 1 - Толстовка рабочая черная, XL (56/58)

Толстовка рабочая черная, XL (56/58) (M050063003)

Толстовка рабочая черная, XL (56/58) -арт. M050063003
Номер товара M050063003
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эта практичная толстовка, не требующая особого ухода, — настоящая универсальная модель. Придайте толстовке индивидуальность — наша команда по украшению и печати с радостью даст вам рекомендации.
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Можно мыть при 60°C
Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
Размер XL
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, не подвергать химчистке, гладить при средней температуре, сушить в стиральной машине

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эта практичная толстовка, не требующая особого ухода, — настоящая универсальная модель. Придайте толстовке индивидуальность — наша команда по украшению и печати с радостью даст вам рекомендации.
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Можно мыть при 60°C
Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
Размер XL
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, не подвергать химчистке, гладить при средней температуре, сушить в стиральной машине
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2280 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить