Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Скидка -15 %
Фото - 2 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Скидка -15 %
Фото - 3 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Скидка -15 %
Фото - 4 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Скидка -15 %
Фото - 5 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Скидка -15 %
Фото - 6 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Скидка -15 %
Фото - 7 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Скидка -15 %
Фото - 8 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Скидка -15 %
Фото - 1 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Фото - 2 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Фото - 3 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Фото - 4 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Фото - 5 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Фото - 6 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Фото - 7 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52
Фото - 8 - Брюки рабочие THUNDER, размер 52

Брюки рабочие THUNDER, размер 52 (5899708352)

Брюки рабочие THUNDER, 100% хлопок 300 g, серо-черные, размер 52 -арт. 5899708352
Номер товара 5899708352
В наличии
Цена:
1980 грн/шт
-15 %
1683 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обеспечивают комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. • Усиление на коленях • Место для защитных вкладок на колени • Два боковых кармана • Многофункциональный карман • Два задних кармана с клапаном • Карман на бедре с клапаном • Тройные швы для долговечности и прочности • Эластичный пояс Цвета: Темно-серый с черными вставками. Размеры: 46 - 67
Таблиця розмірів
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г/м²
Размер 52
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Вид изделия Брюки
Используются в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Обеспечивают комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов. • Усиление на коленях • Место для защитных вкладок на колени • Два боковых кармана • Многофункциональный карман • Два задних кармана с клапаном • Карман на бедре с клапаном • Тройные швы для долговечности и прочности • Эластичный пояс Цвета: Темно-серый с черными вставками. Размеры: 46 - 67
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г/м²
Размер 52
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Вид изделия Брюки
Применение arrow_down
Используются в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4511.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить