Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 2 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 3 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 4 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 5 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 6 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 7 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 8 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 9 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 10 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 11 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 12 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 13 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 1 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 2 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 3 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 4 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 5 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 6 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 7 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 8 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 9 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 10 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 11 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 12 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Фото - 13 - Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62

Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62 (5899708162)

Куртка рабочая THUNDER 2в1, 100% хлопок 300 g, серо-черная, размер 62 -арт. 5899708162
Номер товара 5899708162
В наличии
Цена:
2280 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Изготовлена ​​из высококачественной ткани. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, подверженных износу. Есть возможность снятия рукавов, поэтому можно использовать как жилет в летний период. • Съемные рукава • Усиление на локтях и плечах • Два боковых кармана • Два 3D кармана на груди с клапаном • Эластичные манжеты на рукавах и поясе • Застежка-молния с клапаном • Высокий воротник Цвета: Темно-серый с черными вставками. Размеры: 46 - 72
Таблиця розмірів
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г/м²
Размер 62
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Используется в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Изготовлена ​​из высококачественной ткани. Тройное шитье обеспечивает долговечность и усиление в местах, подверженных износу. Есть возможность снятия рукавов, поэтому можно использовать как жилет в летний период. • Съемные рукава • Усиление на локтях и плечах • Два боковых кармана • Два 3D кармана на груди с клапаном • Эластичные манжеты на рукавах и поясе • Застежка-молния с клапаном • Высокий воротник Цвета: Темно-серый с черными вставками. Размеры: 46 - 72
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г/м²
Размер 62
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Применение arrow_down
Используется в строительной индустрии, мастерских, производствах, транспортной индустрии и выполнении складских работ.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4511.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить