Куртка рабочая THUNDER 2в1
Фильтр
Версии товара Куртка рабочая THUNDER 2в1
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 46
Номер товара 5899708146
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 46 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 48
Номер товара 5899708148
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 48 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 54
Номер товара 5899708154
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 54 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 56
Номер товара 5899708156
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 56 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 58
Номер товара 5899708158
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 58 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 60
Номер товара 5899708160
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 60 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 62
Номер товара 5899708162
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 62 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 64
Номер товара 5899708164
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 64 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 50
Номер товара 5899708150
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 50 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER 2в1, размер 52
Номер товара 5899708152
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 52 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка рабочая THUNDER 2в1 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1938 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2280 грн |