Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Защитные сандалии O2 Workshop[R]

Защитные сандалии O2 Workshop[R]

Защитные сандалии O2 Workshop[R]

Защитные сандалии O2 Workshop[R]

Доступно в виде 11 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Защитные сандалии O2 Workshop[R]

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5358021637
В наличии
37
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.37
5358021638
В наличии
38
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.38
5358021639
В наличии
39
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.39
5358021640
В наличии
40
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.40
5358021641
В наличии
41
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41
5358021642
В наличии
42
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.42
5358021643
В наличии
43
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.43
5358021644
В наличии
44
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.44
5358021645
В наличии
45
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.45
5358021646
В наличии
46
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.46
5358021647
В наличии
47
- +
1 шт
1116 грн 948.6 грн
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.47

Топ товаров, что покупаются

Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Защитные сандалии O2 Workshop[R]
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 948.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 948.6 грн

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth - это удобная и практичная обувь для работы в различных условиях. Они изготовлены из качественных материалов, обеспечивают надежную защиту ног и комфортное ношение.

Основные характеристики

  • Верх из натуральной кожи
  • Подкладка из текстиля
  • Подошва из резины с антискользящим протектором
  • Защита от проколов
  • Защита от скольжения
  • Защита от статического электричества

Особенности

  • Сандалии имеют удобный дизайн, который обеспечивает хорошую поддержку стопы.
  • Подкладка из текстиля обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
  • Подошва из резины с антискользящим протектором обеспечивает безопасность при работе на скользких поверхностях.
  • Защита от проколов защищает стопы от травм острыми предметами.
  • Защита от скольжения снижает риск падения на скользких поверхностях.
  • Защита от статического электричества снижает риск поражения электрическим током.

Способ применения

Сандалии надеваются на ноги, как обычная обувь. Для обеспечения оптимальной защиты ног необходимо правильно подобрать размер и застегнуть ремешки.

Особенности использования

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth предназначены для работы в различных условиях, в том числе на скользких поверхностях, в условиях повышенной опасности поражения электрическим током. Они могут использоваться в таких сферах, как строительство, производство, ремонт и обслуживание оборудования.

Зачем нужен этот товар

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth обеспечивают надежную защиту ног от травм и повреждений. Они необходимы для работы в условиях, где существует риск получения травм стопы.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе рабочих сандалий необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер обуви должен соответствовать размеру стопы.
  • Подошва должна быть из материала с хорошими противоскользящими свойствами.
  • Обувь должна иметь защиту от проколов.
  • Обувь должна соответствовать требованиям безопасности для работы в конкретных условиях.

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth - это качественная и надежная обувь, которая обеспечивает безопасную работу в различных условиях.