Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.38
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.38
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.38 (5358021638)
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.38-арт. 5358021638
Номер товара 5358021638
В наличии
Цена:
1116 грн/шт
-15 %
948.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Рабочие сандалии обеспечат идеальный комфорт ваших ног во время работы.
- Внешний материал: натуральная кожа.
- Комфортные сандалии для летнего сезона или работы в чистом помещении.
- Вентиляционные отверстия позволяют коже дышать, а застежки плотно фиксируют обувь на ноге.
- Подошва из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
- Стандартная стелька EVA.
- Сопротивление скольжению SRC.
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ.
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж.
| Размер | 38 |
| Категория защиты | O2 |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Сандалии |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Рабочие сандалии обеспечат идеальный комфорт ваших ног во время работы.
- Внешний материал: натуральная кожа.
- Комфортные сандалии для летнего сезона или работы в чистом помещении.
- Вентиляционные отверстия позволяют коже дышать, а застежки плотно фиксируют обувь на ноге.
- Подошва из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
- Стандартная стелька EVA.
- Сопротивление скольжению SRC.
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ.
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж.
Характеристики
| Размер | 38 |
| Категория защиты | O2 |
| Материал защитного подноска | Без подноска |
| Материал защитной пластины | Без пластины |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Сандалии |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Нет отзывов про этот товар