Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41
Фото - 1 - Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41
Скидка -15 %
Фото - 2 - Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41
Скидка -15 %
Фото - 3 - Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41
Скидка -15 %
Фото - 1 - Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41
Фото - 2 - Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41
Фото - 3 - Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41 (5358021641)

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 SRC, черные, пара, р.41-арт. 5358021641
Номер товара 5358021641
В наличии
Цена:
1116 грн/шт
-15 %
948.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Рабочие сандалии обеспечат идеальный комфорт ваших ног во время работы.

  • Внешний материал: натуральная кожа.
  • Комфортные сандалии для летнего сезона или работы в чистом помещении.
  • Вентиляционные отверстия позволяют коже дышать, а застежки плотно фиксируют обувь на ноге.
  • Подошва из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
  • Стандартная стелька EVA.
  • Сопротивление скольжению SRC.
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ.
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж.
Размер 41
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Сандалии
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down

Рабочие сандалии обеспечат идеальный комфорт ваших ног во время работы.

  • Внешний материал: натуральная кожа.
  • Комфортные сандалии для летнего сезона или работы в чистом помещении.
  • Вентиляционные отверстия позволяют коже дышать, а застежки плотно фиксируют обувь на ноге.
  • Подошва из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепления, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
  • Стандартная стелька EVA.
  • Сопротивление скольжению SRC.
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ.
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж.
Характеристики arrow_down
Размер 41
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Сандалии
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -15 %
2340 грн/шт
1989 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2340 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
531.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2462.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1320 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить