Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Рабочие ботинки, Cetus O1

Рабочие ботинки, Cetus O1

Рабочие ботинки, Cetus O1

Рабочие ботинки, Cetus O1

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Рабочие ботинки, Cetus O1

Номер товара
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M427015042
Нет в наличии
Кроссовки рабочие CETUS O1 серые размер 42 MODYF
M427015040
Нет в наличии
- +
1 шт
8221.92 грн
Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, пара, р.40
M427015043
Нет в наличии
Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, пара, р.43
M427015045
Нет в наличии
Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, размер 45, MODYF
M427015046
Нет в наличии
Кроссовки рабочие Wurth Cetus O1 серые размер 46 Modyf
⭐ Категория товаров Рабочие ботинки, Cetus O1
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Рабочие ботинки Cetus O1 от Wurth

Рабочие ботинки Cetus O1 от Wurth - это удобная и легкая обувь, которая подходит для широкого спектра рабочих и бытовых задач. Они изготовлены из дышащей кожи и текстиля, имеют нескользящую подошву и комфортную ширину 11.

Способ применения

Рабочие ботинки Cetus O1 можно использовать в различных условиях, включая:

  • Строительство
  • Производство
  • Складские работы
  • Сельскохозяйственные работы
  • Бытовые работы

Они обеспечивают хорошую защиту ног от ударов, проколов и скольжения.

Основные характеристики

  • Верх: натуральная кожа, текстильные вставки
  • Подкладка: текстиль, микрофибра
  • Подошва: полиуретан SRC
  • Ширина: 11

Особенности

  • Дышащий верх обеспечивает комфортный микроклимат внутри обуви.
  • Подкладка из текстиля и микрофибры впитывает влагу и обеспечивает дополнительную амортизацию.
  • Нескользящая подошва SRC обеспечивает устойчивость на мокрых и скользких поверхностях.
  • Комфортная ширина 11 обеспечивает удобство и свободу движений.

Особенности использования

  • Перед использованием обуви необходимо убедиться, что она подходит по размеру и обеспечивает комфортную посадку.
  • Обувь необходимо регулярно чистить и ухаживать за ней, чтобы она сохраняла свои свойства.

Зачем нужен этот товар?

Рабочие ботинки Cetus O1 - это необходимый элемент экипировки для любого человека, который работает или занимается бытовыми работами, требующими защиты ног. Они обеспечивают безопасность и комфорт, позволяя вам сосредоточиться на своих задачах.

На что стоит обратить внимание покупателю

При покупке рабочих ботинок Cetus O1 следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер: обувь должна подходить по размеру и обеспечивать комфортную посадку.
  • Материал: верх обуви должен быть изготовлен из прочного и износостойкого материала.
  • Подошва: подошва должна быть нескользящей и обеспечивать устойчивость на различных поверхностях.
  • Ширина: обувь должна иметь комфортную ширину, чтобы не сдавливать ноги.

Рабочие ботинки Cetus O1 от Wurth - это качественная и удобная обувь, которая обеспечит вам безопасность и комфорт в любых условиях.