Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, пара, р.43
Фото - 1 - Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, пара, р.43
Фото - 2 - Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, пара, р.43
Фото - 1 - Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, пара, р.43
Фото - 2 - Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, пара, р.43

Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, пара, р.43 (M427015043)

Кроссовки рабочие CETUS O1, серые, пара, р.43, MODYF-арт. M427015043
Номер товара M427015043
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная и легкая рабочая обувь с нескользящей подошвой. Спортивный повседневный образ для досуга.
  • Дышащая натуральная кожа, текстильные вставки
  • Подкладка из текстиля и высококачественной микрофибры
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11
  • Без металла
  • Сделано в Европе
Прибл. 450 г / размер обуви 42
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 43
Категория защиты O1
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Дышащая замша
Основной материал Замша
Вид изделия Кроссовки
Цвет Серый цвет, Антрацит

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная и легкая рабочая обувь с нескользящей подошвой. Спортивный повседневный образ для досуга.
  • Дышащая натуральная кожа, текстильные вставки
  • Подкладка из текстиля и высококачественной микрофибры
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11
  • Без металла
  • Сделано в Европе
Прибл. 450 г / размер обуви 42
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 43
Категория защиты O1
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Дышащая замша
Основной материал Замша
Вид изделия Кроссовки
Цвет Серый цвет, Антрацит
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
16.25 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
29.52 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купить
32.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
40.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
2.1 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
39.3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купить
108 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить