Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Соединительный контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм
Фото - 1 - Соединительный контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм
Фото - 1 - Соединительный контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм

Соединительный контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм (0558195001)

Соединительный контакт Wurth VZN 4,25 мм 0,5-1,0 мм СОЕДИНИТЕЛЬ-VZN-BO4,25MM-0,5-1,0QMM
Номер товара 0558195001
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
39.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Виконання: герметичний

Матеріал: Бронза

Поверхня: Лудіння

  • Роз’ємні системи 2,5 мм
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-1 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс. 1,4-2,0 мм
Диаметр штифта 2,50 мм
Количество фиксирующих язычков 4 шт.
Диаметр уплотнения 4,25 мм
Материал Бронза
Исполнение Герметичный
Покрытие Луженый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Виконання: герметичний

Матеріал: Бронза

Поверхня: Лудіння

  • Роз’ємні системи 2,5 мм
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-1 мм²
Диаметр изоляции, мин./макс. 1,4-2,0 мм
Диаметр штифта 2,50 мм
Количество фиксирующих язычков 4 шт.
Диаметр уплотнения 4,25 мм
Материал Бронза
Исполнение Герметичный
Покрытие Луженый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
372.36 грн/шт
335.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
469.99 грн/шт
399.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1848 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
873.12 грн/шт
785.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить