Сверло по металлу HSCo, D20,0 mm
Сверло по металлу HSCo, D20,0 mm
Сверло по металлу HSCo, D20,0 mm (0617402000)
Сверло по металлу HSCo, D20,0 mm
Номер товара 0617402000
В наличии
Цена:
1848 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Доступное, надежное сверло для быстрого сверления нержавеющей стали, жаростойкой стали и для широкого применения со сталями с пределом прочности до 1000 Н/мм² и чугуны
Быстрое сверление
- Тонкая заточка рабочей зоны обеспечивает меньшее трение во время сверления, а следовательно, уменьшается усилие необходимое для сверления
- Высокоэффективное удаление стружки
Самоцентрирование
- Поперечная заточка обеспечивает отличный центровочный эффект даже на округлых поверхностях, что устраняет потребность в предыдущем кернировании
Хорошая режущая способность
- Режущий материал HSCo (M35) содержит 5% кобальта, что обеспечивает повышенную термостойкость и жесткость
Примечание
Хвостовик сверла из диаметра 13,0 мм проточен до диаметра 12,7 мм
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина спиральной части | 140 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 20 мм |
| Длина | 205 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрель, Вертикально-сверлильный станок на колонне, Фрезерно-сверлильный центр |
| Покрытие | Выпаренный |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Информация о продукте
Описание
Доступное, надежное сверло для быстрого сверления нержавеющей стали, жаростойкой стали и для широкого применения со сталями с пределом прочности до 1000 Н/мм² и чугуны
Быстрое сверление
- Тонкая заточка рабочей зоны обеспечивает меньшее трение во время сверления, а следовательно, уменьшается усилие необходимое для сверления
- Высокоэффективное удаление стружки
Самоцентрирование
- Поперечная заточка обеспечивает отличный центровочный эффект даже на округлых поверхностях, что устраняет потребность в предыдущем кернировании
Хорошая режущая способность
- Режущий материал HSCo (M35) содержит 5% кобальта, что обеспечивает повышенную термостойкость и жесткость
Примечание
Хвостовик сверла из диаметра 13,0 мм проточен до диаметра 12,7 мм
Характеристики
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина спиральной части | 140 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 20 мм |
| Длина | 205 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Подходит для типа оборудования | Аккумуляторные шуруповерты, Дрель, Вертикально-сверлильный станок на колонне, Фрезерно-сверлильный центр |
| Покрытие | Выпаренный |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Сверло по металлу HSCo, D15,0 mm
Сверло по металлу HSCo, D1,0 mm
Нет отзывов про этот товар