- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Электрика автомобильная
- Кабельный разъем, неизолированный
Фильтр
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка
1
1
3
15
1
4
4
1
1
Показати ще
5
Сховати
Диаметр отверстия
Диаметр отверстия
1
5
Поперечное сечение проволоки, мин.
Поперечное сечение проволоки, мин.
8
1
1
2
1
Показати ще
1
Сховати
Поперечное сечение проволоки, макс.
Поперечное сечение проволоки, макс.
1
9
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Диаметр выступа (Ø)
Диаметр выступа (Ø)
1
1
4
1
Количество фиксирующих язычков
Количество фиксирующих язычков
7
2
2
13
Отверстие фланца
Отверстие фланца
1
1
1
1
Диаметр штифта
Диаметр штифта
1
1
1
1
1
1
Показать еще
2
Сховати
Диаметр изоляции, мин./макс.
Диаметр изоляции, мин./макс.
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Показать еще
5
Сховати
Диаметр уплотнения
Диаметр уплотнения
1
1
3
1
Материал
Материал
1
3
2
1
8
29
Показать еще
2
Сховати
Исполнение
Исполнение
35
6
Покрытие
Покрытие
13
11
1
2
5
12
Показать еще
2
Сховати
Сечение проволоки, мин./макс.
Сечение проволоки, мин./макс.
16
1
2
1
1
8
5
1
3
3
1
1
Показать еще
8
Сховати
Цена
Цена
-
грн
1.32
2.64
3.96
10905.75
21811.5
Показать еще фильтров 10
Спрятать
Кабельный разъем, неизолированный
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
16.8 грн/шт
В наличии
7.92 грн/шт
В наличии
9.12 грн/шт
В наличии
9.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
9.96 грн/шт
Нет в наличии
| ⭐ Категория товаров | Кабельный разъем, неизолированный |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 40 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.32 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 21811.5 грн |
Кабельный разъем, неизолированный от Wurth
Кабельный разъем - это устройство, которое используется для соединения двух или более кабелей. Кабельные разъемы бывают различных типов, в зависимости от их назначения.
Кабельный разъем, неизолированный от Wurth - это тип кабельного разъема, который не имеет изоляции. Кабельный разъем, неизолированный от Wurth используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить электрический контакт между двумя или более кабелями, но при этом не требуется защита кабелей от внешних воздействий.
Применение кабельного разъема, неизолированного от Wurth
Кабельный разъем, неизолированный от Wurth применяется в следующих случаях:
- Для соединения кабелей в электросхемах автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.
- Для соединения кабелей в электросхемах бытовой техники, электроинструмента и других устройств.
- Для соединения кабелей в промышленных установках.
Преимущества кабельного разъема, неизолированного от Wurth
Кабельный разъем, неизолированный от Wurth имеет следующие преимущества:
- Низкая стоимость - кабельные разъемы, неизолированные от Wurth, имеют более низкую стоимость, чем кабельные разъемы с изоляцией.
- Простота монтажа - кабельные разъемы, неизолированные от Wurth, просты в монтаже и демонтаже.
- Надежность - кабельные разъемы, неизолированные от Wurth, обеспечивают надежный электрический контакт между двумя или более кабелями.