Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA
Фото - 1 - Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA
Фото - 2 - Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA
Фото - 3 - Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA
Фото - 1 - Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA
Фото - 2 - Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA
Фото - 3 - Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA (0626000019)

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5, ZEBRA -арт. 0626000019
Номер товара 0626000019
В наличии
Цена:
7641.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества Наборf спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5, ZEBRA Wurth
  • Высокое качество изготовления: сверла изготовлены в соответствии с DIN338 стандартом, что гарантирует их надежность и долговечность.
  • Превосходная производительность: спиральные сверла серии HSCO-OX обеспечивают эффективное сверление в различных материалах, включая сталь, чугун, алюминий и другие.
  • Профессиональное покрытие: сверла покрыты специальным покрытием ZEBRA, которое улучшает их стойкость к износу и повышает скорость сверления.
  • Разнообразный набор: набор включает сверла разного диаметра от 1 до 10 мм, что позволяет использовать их для выполнения различных задач сверления.
  • Удобство использования: каждое сверло имеет прорезиненную рукоятку, которая обеспечивает комфортную работу и повышает контроль над сверлением.
  • Универсальность: сверла подходят как для промышленного использования, так и для использования в домашних условиях.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 19 шт.
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Стандарт / глубина сверления DIN 338 / 5xD
Режущий материал HSCo
Качество ZEBRA-Premium
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, мартенситная, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь пластичная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь, образующая длинную стружку, Латунь хрупкая, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Покрытие Оксидная отделка
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический
Комплектация 1.0–10.0 x 0.5 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества Наборf спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5, ZEBRA Wurth
  • Высокое качество изготовления: сверла изготовлены в соответствии с DIN338 стандартом, что гарантирует их надежность и долговечность.
  • Превосходная производительность: спиральные сверла серии HSCO-OX обеспечивают эффективное сверление в различных материалах, включая сталь, чугун, алюминий и другие.
  • Профессиональное покрытие: сверла покрыты специальным покрытием ZEBRA, которое улучшает их стойкость к износу и повышает скорость сверления.
  • Разнообразный набор: набор включает сверла разного диаметра от 1 до 10 мм, что позволяет использовать их для выполнения различных задач сверления.
  • Удобство использования: каждое сверло имеет прорезиненную рукоятку, которая обеспечивает комфортную работу и повышает контроль над сверлением.
  • Универсальность: сверла подходят как для промышленного использования, так и для использования в домашних условиях.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 19 шт.
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Стандарт / глубина сверления DIN 338 / 5xD
Режущий материал HSCo
Качество ZEBRA-Premium
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, мартенситная, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь пластичная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь, образующая длинную стружку, Латунь хрупкая, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Покрытие Оксидная отделка
Самоцентрирующийся Да
Форма хвостовика Цилиндрический
Комплектация 1.0–10.0 x 0.5 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
372.36 грн/шт
335.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
469.99 грн/шт
399.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1848 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
873.12 грн/шт
785.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
57 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ