Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, размер 45, MODYF
Фото - 1 - Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, размер 45, MODYF
Фото - 2 - Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, размер 45, MODYF
Фото - 1 - Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, размер 45, MODYF
Фото - 2 - Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, размер 45, MODYF

Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, размер 45, MODYF (M427015045)

Кроссовки рабочие CETUS, O1, серые, размер 45, MODYF
Номер товара M427015045
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная и легкая рабочая обувь с нескользящей подошвой. Спортивный повседневный образ для досуга.
  • Дышащая натуральная кожа, текстильные вставки
  • Подкладка из текстиля и высококачественной микрофибры
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11
  • Без металла
  • Сделано в Европе
Прибл. 450 г / размер обуви 42
Таблица размеров

Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 45
Категория защиты O1
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Дышащая замша
Цвет Серый цвет, Антрацит

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная и легкая рабочая обувь с нескользящей подошвой. Спортивный повседневный образ для досуга.
  • Дышащая натуральная кожа, текстильные вставки
  • Подкладка из текстиля и высококачественной микрофибры
  • Противоскользящая подошва из полиуретана SRC
  • Комфортная ширина 11
  • Без металла
  • Сделано в Европе
Прибл. 450 г / размер обуви 42
Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 45
Категория защиты O1
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Дышащая замша
Цвет Серый цвет, Антрацит
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
546 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3101.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
103.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2.58 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
3.48 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30.8 %
72 грн/шт
49.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить