Куртка защитная от непогоды
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка защитная от непогоды |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 46 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 15977.64 грн |
Популярні категорії
- Куртка зимова ONE
- Куртка зимова BERGEN
- Куртка зимова BLACK PEAK
- Куртка зимова DARTH
- Куртка зимова FOREST
- Куртка зимова FUSION
- Куртка зимова HIMALAYAN
- Куртка зимова ROCKET
- Куртка зимова SMART
- Куртка зимова Softshell 75 років
- Куртка зимова STRETCH X
- Куртка зимова сигнальна 3 в 1
- Куртка зимова сигнальна FLUO
- Куртка робоча 75 YEARS
- Куртка робоча BASIC
- Куртка робоча CETUS
- Куртка робоча NATURE
- Куртка робоча NATURE
- Куртка робоча NAVY
- Куртка робоча NORDIC
- Куртка робоча ONE
- Куртка робоча STAR CP
- Куртка робоча START UP 25
- Куртка робоча START UP
- Куртка робоча STRETCH X
- Куртка робоча STRIKE
- Куртка робоча THUNDER
- Куртка робоча THUNDER 2в1
- Куртка робоча VIKING
- Куртка робоча VIKING LITE
- Куртка робоча жіноча START UP
- Куртка робоча зимова THUNDER
- Куртка робоча зимова VIKING
Куртка защитная от непогоды от Wurth
Куртка защитная от непогоды от Wurth - это универсальная модель, которая подходит для работы в различных условиях, включая холодную погоду. Она обеспечивает надежную защиту от ветра, дождя и снега, а также обладает рядом других полезных особенностей.
Основные характеристики:
- Материал: 96% полиэстер, 4% спандекс
- Набивка: 100% переработанный полиэстер
- Вес: 285 г/м²
- Водонепроницаемость: 10.000 мм
- Воздухопроницаемость: 10.000 г/м²/24 ч
Особенности:
- Куртка изготовлена из мягкого и эластичного материала, который обеспечивает комфорт и свободу движений.
- Внутренняя набивка из переработанного полиэстера обеспечивает отличную теплоизоляцию.
- Водонепроницаемая и воздухопроницаемая мембрана защищает от ветра, дождя и снега.
- Регулируемые манжеты и капюшон обеспечивают дополнительную защиту от непогоды.
Способ применения:
Куртка предназначена для повседневного использования в холодную погоду. Она может использоваться как на работе, так и в повседневной жизни.
Особенности использования:
Куртку рекомендуется стирать вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки при температуре 40°C. Не отбеливать, не сушить в сушильном барабане, не гладить и не подвергать химической чистке.
Зачем нужен этот товар:
Куртка защитная от непогоды от Wurth необходима для защиты от холода, ветра, дождя и снега. Она подходит для работы в различных условиях, включая строительство, сельское хозяйство, промышленность и другие.
На что стоит обратить внимание покупателю:
При выборе куртки следует обратить внимание на следующие факторы:
- Размер и фасон куртки должны соответствовать индивидуальным параметрам.
- Материал куртки должен быть водонепроницаемым и воздухопроницаемым.
- Куртка должна иметь регулируемые манжеты и капюшон для дополнительной защиты от непогоды.