Куртка рабочая START UP 26
Фильтр
Версии товара Куртка рабочая START UP 26
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 3XL
Номер товара M411735005
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 4XL
Номер товара M411735006
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Номер товара M411735007
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 6XL
Номер товара M411735008
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 6XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер L
Номер товара M411735002
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Номер товара M411735001
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | M |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер S
Номер товара M411735000
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | S |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер XL
Номер товара M411735003
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер XS
Номер товара M411735010
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер XXL
Номер товара M411735004
Техническая информация
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка рабочая START UP 26 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2574 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2574 грн |