Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Фото - 1 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Скидка -35 %
Фото - 2 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Скидка -35 %
Фото - 3 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Скидка -35 %
Фото - 4 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Скидка -35 %
Фото - 1 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Фото - 2 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Фото - 3 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M
Фото - 4 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M

Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M (M411735001)

Куртка рабочая START UP 26, черная, размер M, MODYF-арт. M411735001
Номер товара M411735001
В наличии
Цена:
3960 грн/шт
-35 %
2574 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современная утепленная куртка с 2 боковыми карманами и светоотражающим принтом на груди
  • Нагрудный карман на молнии
  • 2 боковых кармана на скрытой молнии, 2 внутренних кармана
  • Регулируемый низ
  • Эластичные манжеты

Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 40°C
Размер M
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Набивка 100% переработанный полиэстер
Материал 100% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современная утепленная куртка с 2 боковыми карманами и светоотражающим принтом на груди
  • Нагрудный карман на молнии
  • 2 боковых кармана на скрытой молнии, 2 внутренних кармана
  • Регулируемый низ
  • Эластичные манжеты

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 40°C
Размер M
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Набивка 100% переработанный полиэстер
Материал 100% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4511.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1590 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1536 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить