Куртка рабочая START UP 26, черная, размер XXL
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер XXL
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер XXL (M411735004)
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер XXL, MODYF-арт. M411735004
Номер товара M411735004
В наличии
Цена:
3960 грн/шт
-35 %
2574 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современная утепленная куртка с 2 боковыми карманами и светоотражающим принтом на груди
Таблиця розмірів
- Нагрудный карман на молнии
- 2 боковых кармана на скрытой молнии, 2 внутренних кармана
- Регулируемый низ
- Эластичные манжеты
Таблиця розмірів
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Современная утепленная куртка с 2 боковыми карманами и светоотражающим принтом на груди
Таблиця розмірів
- Нагрудный карман на молнии
- 2 боковых кармана на скрытой молнии, 2 внутренних кармана
- Регулируемый низ
- Эластичные манжеты
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Куртка рабочая START UP 26, черная, размер S
Нет отзывов про этот товар