Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Фото - 1 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Скидка -35 %
Фото - 2 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Скидка -35 %
Фото - 3 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Скидка -35 %
Фото - 4 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Скидка -35 %
Фото - 1 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Фото - 2 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Фото - 3 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL
Фото - 4 - Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL

Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL (M411735007)

Куртка рабочая START UP 26, черная, размер 5XL, MODYF-арт. M411735007
Номер товара M411735007
В наличии
Цена:
3960 грн/шт
-35 %
2574 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современная утепленная куртка с 2 боковыми карманами и светоотражающим принтом на груди
  • Нагрудный карман на молнии
  • 2 боковых кармана на скрытой молнии, 2 внутренних кармана
  • Регулируемый низ
  • Эластичные манжеты

Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 40°C
Размер 5XL
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Материал 100% переработанный полиэстер
Набивка 100% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современная утепленная куртка с 2 боковыми карманами и светоотражающим принтом на груди
  • Нагрудный карман на молнии
  • 2 боковых кармана на скрытой молнии, 2 внутренних кармана
  • Регулируемый низ
  • Эластичные манжеты

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 40°C
Размер 5XL
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Материал 100% переработанный полиэстер
Набивка 100% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30 %
1896 грн/шт
1327.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
3600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7116.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
3960 грн/шт
2574 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить