Куртка рабочая зимняя THUNDER
Фильтр
Версии товара Куртка рабочая зимняя THUNDER
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Куртка рабочая зимняя THUNDER, серо-черная, размер 3XL
Номер товара 5899709505
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 3XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая зимняя THUNDER, серо-черная, размер M
Номер товара 5899709501
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | M |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая зимняя THUNDER, серо-черная, размер S
Номер товара 5899709500
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | S |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая зимняя THUNDER, серо-черная, размер XXL
Номер товара 5899709504
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая зимняя THUNDER, серо-черная, размер L
Номер товара 5899709502
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | L |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая зимняя THUNDER, серо-черная, размер XL
Номер товара 5899709503
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка рабочая зимняя THUNDER |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3120 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3120 грн |