Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Куртка рабочая женская START UP

Куртка рабочая женская START UP

Куртка рабочая женская START UP

Куртка рабочая женская START UP

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Куртка рабочая женская START UP

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M411517000
В наличии
S
- +
1 шт
4552.8 грн 2118 грн
Куртка женская демисезонная START UP, синяя, размер S
M411517010
В наличии
XS
- +
1 шт
4552.8 грн 2118 грн
Куртка женская демисезонная START UP, синяя, размер XS
M411517002
Нет в наличии
Куртка START UP женская демисезонная синяя размер L Wurth MODYF

Топ товаров, что покупаются

Знижка -53.5 %
4552.8 грн/шт
2118 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -53.5 %
4552.8 грн/шт
2118 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Куртка рабочая женская START UP
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 2118 грн
⭐ Самый дорогой товар 6528.48 грн

Защита и комфорт в рабочих условиях

Женская рабочая куртка START UP создана для ежедневного использования в условиях активной работы, где важна надежная защита и удобство. Она эффективно защищает от ветра, прохлады и незначительных атмосферных воздействий, помогая сохранять комфортный микроклимат в течение всего рабочего дня. Материал куртки прочен и устойчив к износу, что обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации.

Продуманный крой для свободы движений

Куртка START UP имеет эргономичный женский крой, учитывающий особенности фигуры и не ограничивающий движения во время работы. Она удобна во время ходьбы, наклонов и активных действий, не создает ощущения скованности и хорошо сидит по фигуре. Функциональные детали повышают комфорт ношения и делают модель практичной для разных видов деятельности.

Практичность и функциональность

Куртка рассчитана на ежедневное использование, поэтому легко выдерживает частую стирку и сохраняет опрятный внешний вид. Она подходит для работы в помещении и на открытом воздухе, обеспечивая баланс между защитой и воздухопроницаемостью. Это надежный выбор для женщин, которые ценят практичную рабочую одежду, способную отвечать требованиям современных условий труда.

Универсальный дизайн для профессионального образа

Благодаря сдержанному и современному дизайну куртка START UP легко сочетается с другой рабочей одеждой, формируя аккуратный и профессиональный образ. Она подходит для разных сфер деятельности, где важно выглядеть аккуратно и чувствовать себя уверенно. Куртка сочетает функциональность, комфорт и стиль, делая ее универсальным элементом рабочего женского гардероба.