Куртка рабочая THUNDER
Фильтр
Версии товара Куртка рабочая THUNDER
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 46
Номер товара 5899708246
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 46 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 48
Номер товара 5899708248
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 48 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 50
Номер товара 5899708250
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 50 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 52
Номер товара 5899708252
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 52 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 54
Номер товара 5899708254
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 54 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 56
Номер товара 5899708256
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 56 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 58
Номер товара 5899708258
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 58 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 60
Номер товара 5899708260
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 60 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 62
Номер товара 5899708262
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 62 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 64
Номер товара 5899708264
Техническая информация
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г/м² |
| Размер | 64 |
| Вид изделия | Куртка |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Куртка рабочая THUNDER |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2280 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2280 грн |