Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 56
Фото - 1 - Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 56
Фото - 1 - Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 56

Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 56 (5899708256)

Куртка рабочая THUNDER, серо-черная, размер 56-арт. 5899708256
Номер товара 5899708256
В наличии
Цена:
2280 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Рабочая куртка THUNDER изготовлена ​​из высококачественной ткани (100% хлопок плотностью 300 г/м²)
Тройные швы обеспечивают долговечность, а также усиление в местах, подвергающихся износу. Используется в строительной отрасли, мастерских, производстве, транспортной отрасли и при работе на складе

  • Усиление на локтях и плечах
  • Два боковых кармана
  • Два 3D нагрудных кармана с клапаном
  • Эластичные манжеты на
  • рукавах и талии
  • Застежка-молния с клапаном
  • Высокий воротник
  • Регулируемая талия

Состав: 100% хлопок
Размеры: 46-64

Таблиця розмірів
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г/м²
Размер 56
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Рабочая куртка THUNDER изготовлена ​​из высококачественной ткани (100% хлопок плотностью 300 г/м²)
Тройные швы обеспечивают долговечность, а также усиление в местах, подвергающихся износу. Используется в строительной отрасли, мастерских, производстве, транспортной отрасли и при работе на складе

  • Усиление на локтях и плечах
  • Два боковых кармана
  • Два 3D нагрудных кармана с клапаном
  • Эластичные манжеты на
  • рукавах и талии
  • Застежка-молния с клапаном
  • Высокий воротник
  • Регулируемая талия

Состав: 100% хлопок
Размеры: 46-64

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г/м²
Размер 56
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1104 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2820 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3468 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
1896 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии