Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет KAPRI, черный, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет KAPRI, черный, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет KAPRI, черный, размер 3XL

Жилет KAPRI, черный, размер 3XL (589998155)

Жилет KAPRI, черный, размер 3XL -арт. 589998155
Номер товара 589998155
В наличии
Цена:
1104 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Жилет KAPRI - это легкая и практичная одежда для повседневного использования

Жилет изготовлен из высококачественного полиэстера, что обеспечивает исключительный комфорт и воздухопроницаемость. Это делает его идеальным для переходных погодных условий
  • Легко сочетается с разной одеждой, поэтому подходит для создания многослойности без потери мобильности
  • Материал 100% полиэстер
    Размер 3XL
    Вид изделия Жилет
    Назначение Рабочая
    Цвет Черный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Жилет KAPRI - это легкая и практичная одежда для повседневного использования

    Жилет изготовлен из высококачественного полиэстера, что обеспечивает исключительный комфорт и воздухопроницаемость. Это делает его идеальным для переходных погодных условий
  • Легко сочетается с разной одеждой, поэтому подходит для создания многослойности без потери мобильности
  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% полиэстер
    Размер 3XL
    Вид изделия Жилет
    Назначение Рабочая
    Цвет Черный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -35 %
    3120 грн/шт
    2028 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2820 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    3468 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1896 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    Цена по запросу
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии