Рабочий жилет
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Рабочий жилет |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 91 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 7697.96 грн |
Популярні категорії
Рабочий жилет Wurth - это универсальная одежда для рабочих, которая предназначена для защиты от загрязнений, повреждений и погодных условий.
Жилет изготовлен из прочных и износостойких материалов, таких как полиэстер, хлопок или полиамид. Он имеет множество карманов для хранения инструментов, материалов и других необходимых предметов.
Способ применения
Жилет надевается поверх другой одежды. Он застегивается на молнию или пуговицы. Карманы застегиваются на молнию или липучки.
Основные характеристики
- Материал: полиэстер, хлопок или полиамид
- Цвет: черный, серый, синий, антрацит
- Размеры: от S до 3XL
- Карманы: множество карманов для хранения инструментов, материалов и других необходимых предметов
Особенности
- Жилет имеет прочную конструкцию, которая защищает от загрязнений, повреждений и погодных условий.
- Жилет имеет множество карманов, которые обеспечивают быстрый доступ к необходимым предметам.
- Жилет можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 градусов.
Особенности использования
Жилет Wurth подходит для использования в различных рабочих условиях, таких как строительство, ремонт, производство, обслуживание и т.д. Он обеспечивает комфорт и безопасность во время работы.
Зачем нужен этот товар
Рабочий жилет Wurth необходим для рабочих, которые проводят время в сложных условиях. Он защищает от загрязнений, повреждений и погодных условий, а также обеспечивает быстрый доступ к необходимым предметам.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе рабочего жилета Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Материал: жилеты из полиэстера и хлопка более прочны и износостойки, чем жилеты из полиамида.
- Цвет: черный цвет наиболее универсален и подходит для использования в различных условиях.
- Размер: жилет должен хорошо сидеть и не стеснять движений.
- Количество карманов: жилет с множеством карманов обеспечивает быстрый доступ к необходимым предметам.