Жилет NATURE
Фильтр
Версии товара Жилет NATURE
Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Жилет рабочий утепленный NATURE, коричневый, размер 3XL
Номер товара M442070005
Техническая информация
| Вес покрытия материала на м² | 100 г |
| Материал | 100% полиамид |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 165 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вид изделия | Жилет |
| Цвет | Каштаново-корич. |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Жилет рабочий утепленный NATURE, коричневый, размер S
Номер товара M442070000
Техническая информация
| Вес покрытия материала на м² | 100 г |
| Материал | 100% полиамид |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 165 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | S |
| Вид изделия | Жилет |
| Цвет | Каштаново-корич. |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Жилет рабочий утепленный NATURE, коричневый, размер XS
Номер товара M442070010
Техническая информация
| Вес покрытия материала на м² | 100 г |
| Материал | 100% полиамид |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 165 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Жилет |
| Цвет | Каштаново-корич. |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Жилет рабочий утепленный NATURE, коричневый, размер XXL
Номер товара M442070004
Техническая информация
| Вес покрытия материала на м² | 100 г |
| Материал | 100% полиамид |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 165 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Жилет |
| Цвет | Каштаново-корич. |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Жилет рабочий утепленный NATURE, коричневый, размер XL
Номер товара M442070003
Техническая информация
| Вес покрытия материала на м² | 100 г |
| Материал | 100% полиамид |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 165 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Жилет |
| Цвет | Каштаново-корич. |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Жилет NATURE, черный, размер L
Номер товара M442093002
Техническая информация
| Вес покрытия материала на м² | 100 г |
| Материал | 100% полиамид |
| Набивка | 100% полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 165 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Цвет | Дегтярно-черный |
| Вид изделия | Жилет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Жилет NATURE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1188 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6881.04 грн |