Жилет рабочий START UP 26
Фильтр
Версии товара Жилет рабочий START UP 26
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер 3XL
Номер товара M442324005
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер 4XL
Номер товара M442324006
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 4XL |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер 5XL
Номер товара M442324007
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, чёрный, размер 6XL
Номер товара M442324008
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | 6XL |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер L
Номер товара M442324002
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | L |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер M
Номер товара M442324001
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | M |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер S
Номер товара M442324000
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | S |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Номер товара M442324003
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | XL |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XS
Номер товара M442324010
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XXL
Номер товара M442324004
Техническая информация
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | XXL |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Жилет рабочий START UP 26 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1950 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1950 грн |