Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XS
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XS
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XS (M442324010)
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XS, MODYF-арт. M442324010
Номер товара M442324010
В наличии
Цена:
3000 грн/шт
-35 %
1950 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современный утепленный жилет с светоотражающими элементами
Таблиця розмірів
- Очень легкая и удобная наружная ткань из переработанных материалов, обработанная водоотталкивающим покрытием без содержания ПВХ
- Утеплитель из частично переработанных материалов, 2 боковых кармана на молниях и эластичный низ для лучшей посадки
- Светоотражающие элементы
Таблиця розмірів
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Современный утепленный жилет с светоотражающими элементами
Таблиця розмірів
- Очень легкая и удобная наружная ткань из переработанных материалов, обработанная водоотталкивающим покрытием без содержания ПВХ
- Утеплитель из частично переработанных материалов, 2 боковых кармана на молниях и эластичный низ для лучшей посадки
- Светоотражающие элементы
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вес наполнителя на м² | 140 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 68 г |
| Размер | XS |
| Вид изделия | Жилет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Набивка | 100% переработанный полиэстер |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Жилет рабочий START UP 26, черный, размер S
Нет отзывов про этот товар