Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Фото - 1 - Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Скидка -35 %
Фото - 2 - Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Скидка -35 %
Фото - 3 - Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Скидка -35 %
Фото - 4 - Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Скидка -35 %
Фото - 1 - Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Фото - 2 - Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Фото - 3 - Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL
Фото - 4 - Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL

Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL (M442324003)

Жилет рабочий START UP 26, черный, размер XL, MODYF-арт. M442324003
Номер товара M442324003
В наличии
Цена:
3000 грн/шт
-35 %
1950 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современный утепленный жилет с светоотражающими элементами
  • Очень легкая и удобная наружная ткань из переработанных материалов, обработанная водоотталкивающим покрытием без содержания ПВХ
  • Утеплитель из частично переработанных материалов, 2 боковых кармана на молниях и эластичный низ для лучшей посадки
  • Светоотражающие элементы

Таблиця розмірів

Вес наполнителя на м² 140 г
Можно мыть при 40°C
Вес единицы поверхности ткани на м² 68 г
Размер XL
Вид изделия Жилет
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Материал 100% переработанный полиэстер
Набивка 100% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современный утепленный жилет с светоотражающими элементами
  • Очень легкая и удобная наружная ткань из переработанных материалов, обработанная водоотталкивающим покрытием без содержания ПВХ
  • Утеплитель из частично переработанных материалов, 2 боковых кармана на молниях и эластичный низ для лучшей посадки
  • Светоотражающие элементы

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес наполнителя на м² 140 г
Можно мыть при 40°C
Вес единицы поверхности ткани на м² 68 г
Размер XL
Вид изделия Жилет
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Материал 100% переработанный полиэстер
Набивка 100% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7440 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5280 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2880 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить