Футболка JOB+, дымная, размер XL
Футболка JOB+, дымная, размер XL
Футболка JOB+, дымная, размер XL (M446214003)
Футболка JOB+, дымная, размер XL, MODYF-арт. M446214003
Номер товара M446214003
Нет в наличии
Цена:
516 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
- Круглый вырез
- Усиливающая вставка на горловине
- Хлопковый трикотаж
Таблиця розмірів
| Материал | 100% хлопковый трикотаж |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Футболка |
| Цвет | Цвет дыма |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке |
Информация о продукте
Описание
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
- Круглый вырез
- Усиливающая вставка на горловине
- Хлопковый трикотаж
Таблиця розмірів
Характеристики
| Материал | 100% хлопковый трикотаж |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | XL |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Футболка |
| Цвет | Цвет дыма |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Футболка JOB+, серая, размер 3XL
Футболка JOB+, оливковая, размер XS
Футболка JOB+, черная, размер S
Футболка JOB+, красная, размер S
Футболка JOB+, черная, размер M
Нет отзывов про этот товар