Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Размер
Можно мыть при
Материал
Цена
Спрятать arrow
Цена

Футболка JOB+

Футболка JOB+

Футболка JOB+

Футболка JOB+

Доступно в виде 24 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Футболка JOB+

Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
M446780005
В наличии
Антрацит
3XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, размер 3XL
M446780006
В наличии
Антрацит
4XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, размер 4XL
M446780007
В наличии
Антрацит
5XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, размер 5XL
M446780008
В наличии
Антрацит
6XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, розмір 6XL
M446780002
В наличии
Антрацит
L
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, размер L
M446780001
В наличии
Антрацит
M
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, размер M
M446780003
В наличии
Антрацит
XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, размер XL
M446780010
В наличии
Антрацит
XS
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, размер XS
M446780004
В наличии
Антрацит
XXL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, антрацит, размер XXL
M446213001
В наличии
Белый
M
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, біла, розмір M
M446213000
В наличии
Белый
S
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, біла, розмір S
M446213004
В наличии
Белый
XXL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, біла, розмір XXL
M446214005
В наличии
Цвет дыма
3XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, дымная, размер 3XL
M446214006
В наличии
Цвет дыма
4XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, дымная, размер 4XL
M446214007
В наличии
Цвет дыма
5XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, дымная, размер 5XL
M446214002
В наличии
Цвет дыма
L
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, дымная, размер L
M446214000
В наличии
Цвет дыма
S
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, дымная, размер S
M446214004
В наличии
Цвет дыма
XXL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, дымная, размер XXL
M446216006
В наличии
Зеленый
4XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, зеленая, размер 4XL
M446216007
В наличии
Зеленый
5XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, зеленая, размер 5XL
M446216008
В наличии
Зеленый
6XL
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, зеленая, размер 6XL
M446216002
В наличии
Зеленый
L
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, зеленая, размер L
M446216001
В наличии
Зеленый
M
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, зеленая, размер M
M446216000
В наличии
Зеленый
S
- +
1 шт
516 грн
Футболка JOB+, зеленая, размер S

Топ товаров, что покупаются

516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Футболка JOB+
⭐ Количество товаров в наличии 89
⭐ Самый дешевый товар 0 грн
⭐ Самый дорогой товар 516 грн

💬 Думка експерта

Робоча футболка JOB+ — простий одяг на кожен день

Коли потрібна базова футболка для роботи, немає сенсу переплачувати за зайві функції або дизайнерські рішення. Футболка JOB+ — це простий, практичний одяг, який виконує свою основну функцію: забезпечує комфорт протягом усього робочого дня. Нічого зайвого, нічого непотрібного — тільки те, що реально потрібно.

Матеріал і якість пошиття

Основна тканина — це бавовняний трикотаж із домішкою віскози. Склад 93% бавовни і 7% віскози дає оптимальне поєднання. Бавовна забезпечує приємні відчуття на шкірі, хорошу повітропроникність і не викликає подразнення навіть при тривалому носінні. Віскоза додає м'якості та робить тканину більш податливою, тому футболка не сковує рухів і приємно прилягає до тіла.

Вага тканини — 150 грамів на квадратний метр. Це середній показник для робочої футболки: не занадто тонка, щоб просвічувати, але й не важка, щоб обтяжувати в спекотну погоду. Трикотажне полотно еластичне і добре тягнеться, тому футболка підходить для різних типів фігури.

Горловина підсилена спеціальною вставкою. Це важлива деталь, яку часто недооцінюють. Під час роботи або при частому пранні саме горловина зазвичай деформується — розтягується, втрачає форму або починає виглядати неакуратно. Підсилююча вставка запобігає цьому, тому футболка довше зберігає первозданний вигляд. Круглий виріз — класичне рішення, яке підходить практично всім.

Розмірна сітка і кольори

Виробник пропонує розміри від XS до 6XL. Це досить широкий діапазон, який закриває потреби більшості людей — від найдрібніших до найбільших розмірів. Кольорова гамма серйозна: сірий, синій, червоний, чорний, лаймовий, антрацит і зелений. Сім кольорів — це оптимально, щоб запропонувати вибір, але не перевантажувати асортимент зайвими відтінками.

Розміри
XS - 6XL
Кольори
7 кольорів
Матеріал
93% бавовна
Вага
150 г/м²

Догляд і експлуатація

Прання при температурі до 40 °C — стандарт для бавовняних виробів. Можна прати в машинці на звичайному режимі, не боячись пошкодити тканину або колір. Відбілювання заборонено — це важливо для збереження кольору, особливо для яскравих відтінків.

Сушка в обертовому барабані дозволена на нормальному режимі. Тобто після прання футболку можна просто кинути в сушильну машину разом з іншим одягом. Прасування при середній температурі — тканина легко піддається прасуванню, не плавиться і не втрачає форму.

Формат робочої футболки означає, що це одяг на кожен день, для щоденного використання. Підійде працівникам складів, магазинів, виробництв, сервісних служб. Також можна використовувати як базовий шар під куртку в холодну погоду або як самостійний одяг у приміщенні.

Головні переваги:

  • ✓ Бавовняний трикотаж 93% бавовни
  • ✓ Підсилена горловина
  • ✓ Розміри від XS до 6XL
  • ✓ 7 кольорів на вибір
  • ✓ Прання до 40°C + сушка в барабані
  • ✓ Можливість нанесення логотипу

Підсумок

Формат базової робочої футболки без зайвих деталей. Якісний бавовняний трикотаж, підсилена горловина, великий вибір розмірів і кольорів. Нічого складного, нічого надмірного — просто зручний одяг для роботи, який виконує свою функцію і не вимагає особливого догляду. Те, що треба, коли потрібна надійна річ за розумні гроші.

Працівники складів Магазини Виробництво Сервісні служби