Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка JOB+, серая, размер 4XL
Фото - 1 - Футболка JOB+, серая, размер 4XL
Фото - 1 - Футболка JOB+, серая, размер 4XL

Футболка JOB+, серая, размер 4XL (M446209006)

Футболка JOB+, серая, размер 4XL, MODYF -арт. M446209006
Номер товара M446209006
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
516 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
  • Круглый вырез
  • Усиливающая вставка на горловине
  • Хлопковый трикотаж
Вес единицы поверхности ткани на м² 150 г
Можно мыть при 40°C
Размер 4XL
Материал 93% хлопок, 7% вискоза
Назначение Рабочая
Цвет Серый
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Футболка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Футболка с отличным дизайном прямого кроя
  • Круглый вырез
  • Усиливающая вставка на горловине
  • Хлопковый трикотаж
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 150 г
Можно мыть при 40°C
Размер 4XL
Материал 93% хлопок, 7% вискоза
Назначение Рабочая
Цвет Серый
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Футболка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушить в сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, не выше 150 °C, Не подвергать химчистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
8512.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2520 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2100 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить