Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полукомбинезон рабочий NATURE черный размер 60 MODYF
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий NATURE черный размер 60 MODYF
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий NATURE черный размер 60 MODYF

Полукомбинезон рабочий NATURE черный размер 60 MODYF (M404204439)

Полукомбинезон рабочий NATURE черный размер 60 MODYF
Номер товара M404204439
Нет в наличии
Цена:
8512.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Современный полукомбинизон обеспечивает максимальную свободу движений. Подходит даже для самых сложных условий эксплуатации.

  • Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
  • 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
  • Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
  • Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
  • Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Современный полукомбинизон обеспечивает максимальную свободу движений. Подходит даже для самых сложных условий эксплуатации.

  • Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
  • 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
  • Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
  • Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
  • Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2520 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2100 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить