Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 1 - Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 2 - Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 3 - Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 4 - Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 1 - Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 2 - Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 3 - Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf
Фото - 4 - Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf

Станция для заправки кондиционеров Coolius® Y10, 1234yf (W050111003)

Станция для обслуживания кондиционеров Coolius Y10
Номер товара W050111003
В наличии
Залишилось 2 од.
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
COOLIUS® Y10 полностью автоматическая станция. Безопасная, удобная и надежная система для заправки кондиционеров. Удобный, мобильный и эффективный COOLIUS® Y10 сочетает в себе инновационную техническую оснастку и современный дизайн.
  • Мощный компрессор способствует быстрому восстановлению и рециркуляции хладагента
  • Высокоэффективный фильтр хладагента надежно предохраняет систему от загрязнений
  • Автоматический контроль давления в системе
  • Шланги для обслуживание длиной 3м
  • Автоматическое удаление неконденсированных газов
  • 2 механических манометра для точного контроля давления
  • Электромагнитные клапаны высокого и низкого давления
  • Прочная металлическая конструкция из пластиковой передней крышкой
  • Встроенный термопринтер Графический дисплей с указанием всех измеренных значений и необходимых данных
  • Обновление базы данных через интерфейс USB
  • Звуковой сигнал при ошибках или подсказках
Область применения: для заправки кондиционеров новым хладагентом 1234yf легковых автомобилей

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
COOLIUS® Y10 полностью автоматическая станция. Безопасная, удобная и надежная система для заправки кондиционеров. Удобный, мобильный и эффективный COOLIUS® Y10 сочетает в себе инновационную техническую оснастку и современный дизайн.
  • Мощный компрессор способствует быстрому восстановлению и рециркуляции хладагента
  • Высокоэффективный фильтр хладагента надежно предохраняет систему от загрязнений
  • Автоматический контроль давления в системе
  • Шланги для обслуживание длиной 3м
  • Автоматическое удаление неконденсированных газов
  • 2 механических манометра для точного контроля давления
  • Электромагнитные клапаны высокого и низкого давления
  • Прочная металлическая конструкция из пластиковой передней крышкой
  • Встроенный термопринтер Графический дисплей с указанием всех измеренных значений и необходимых данных
  • Обновление базы данных через интерфейс USB
  • Звуковой сигнал при ошибках или подсказках
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Область применения: для заправки кондиционеров новым хладагентом 1234yf легковых автомобилей
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2520 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4552.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии