Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 1 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 2 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 3 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 4 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 5 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 1 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 2 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 3 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 4 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L
Фото - 5 - Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L

Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L (M456287002)

Куртка рабочая NORDIC, синяя, размер L, MODYF-арт. M456287002
Номер товара M456287002
В наличии
Цена:
4200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкая, теплая гибридная куртка с ветрозащитным корпусом

  • Утепленная часть корпуса и флис по бокам, на рукавах и плечах
  • Переработанный полиэстер, запаянные швы
  • Карман на груди на молнии, карман для удостоверения, боковые карманы со скрытыми молниями, просторный внутренний карман
  • Шнурок на подоле, эластичные манжеты

Материалы:
Корпус: 100% переработанный полиэстер – 160 г/м². Флис: 100% хлопок с флисовой подкладкой из полиэстера (50% переработанного)
Утеплитель: 100% переработанный полиэстер – 20 г/м²

Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 40°C
Размер L
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Темно-синий
Материал 100% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать
Инструкции по уходу
  • Гладить при низкой температуре
  • Сушить в сушильной машине при низкой температуре
  • Не отбеливать
  • Не чистить химически
  • Стирать при температуре 40 °C

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легкая, теплая гибридная куртка с ветрозащитным корпусом

  • Утепленная часть корпуса и флис по бокам, на рукавах и плечах
  • Переработанный полиэстер, запаянные швы
  • Карман на груди на молнии, карман для удостоверения, боковые карманы со скрытыми молниями, просторный внутренний карман
  • Шнурок на подоле, эластичные манжеты

Материалы:
Корпус: 100% переработанный полиэстер – 160 г/м². Флис: 100% хлопок с флисовой подкладкой из полиэстера (50% переработанного)
Утеплитель: 100% переработанный полиэстер – 20 г/м²

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 40°C
Размер L
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Темно-синий
Материал 100% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать
Применение arrow_down
Инструкции по уходу
  • Гладить при низкой температуре
  • Сушить в сушильной машине при низкой температуре
  • Не отбеливать
  • Не чистить химически
  • Стирать при температуре 40 °C
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2520 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4552.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить